Schaft-Rundbürsten Siliciumcarbid (SIC) ⌀ 50 mm

Artikel-Nr.: 575052
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
298 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Rundbürsten mit sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz) fest im Kunststoffteller vergossen. Hohe Formstabilität dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit. Nylonborsten mit sehr hohem Siliciumcarbid-Kornanteil für universellen Einsatz.
6 mm Schaft, fest vergossen.

Vorteil:

  • Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.
  • Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.
  • Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.
  • Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.
  • Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Auf CNC-Bearbeitungszentren und im Robotereinsatz, bevorzugt im Nassschliff mit Kühlschmiermittel. Zum Bearbeiten von Seiten- und Innenflächen: präzises Entgraten (z.B. Gewinde), Kantenverrunden, Feinbearbeiten nach dem Fräsen, Oberflächenfinish.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.