Aufnahmebuchse zum Anschrauben, ⌀d1: 16mm

Artikel-Nr.: 370107 16
Rabatt
32,10 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge l2 11,56 mm
⌀ d2 -0,01 36,99 mm
Produktart Buchse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370107 16
EAN / GTIN 4045197949448
Herstellernummer 370107 16

Beschreibung

Verwendung:

Mittels Montageschrauben in den Maschinentisch oder in die Grundplatte von oben einbringen und verschrauben.

Werkstoff:

Einsatzstahl, brüniert.

Lieferumfang:

3 Stück Montageschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb