• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Forma na ľadové kocky HO postavička ICE

Č. pol.: WM0241 ICE
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 451 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 180 mm
Šírka 77 mm
Výška 17 mm
Materiál PP vhodný na potravinárske úcely
Farba oranžová

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky WM0241 ICE
EAN/GTIN 2050001960917
Číslo výrobcu WM0241 ICE

Popis

Prevedenie:

Na kocky ľadu so špeciálnym tvarom „Panáčik Hoffmann“.

Poznámka:

Pre firemných zákazníkov platí nasledovné: Venujte pozornosť pravidlám dodržiavania správania a v prípade potreby sa zaregistrujte ako súkromný zákazník.