Sortiment nářadí v kufříku 13301/88 D.188mm Š.490mm V.365mm 88dílů

Č. pol.: 98830183
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98830183
EAN/GTIN 4018754335213
Číslo výrobcu 98830183

Popis

Popis:

Obsah, 88-část:
  • 1 kufřík na nářadí č. 13301: dva uzamykatelné zámky naklápění; vyjímatelné vložky
  • 1 nástrčné hlavy, namontované 1/2″ č. 12918/10-50: 10, 19, 14, 17, 13, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 QuickRelease rozšíření 1/2″ č. 509QR/5: 130 mm
  • 1 QuickRelease jemná ozubená ráčna č. 512QR N80: 1/2″
  • 3 VDE drážkový šroubovák č. 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 3 VDE Phillips šroubovák č. 4665 VDE: PH1; PH2; PH3
  • 1 kombinované kleště VDE č. 6501 VDE: 180 mm
  • 1 kleště na štípací kleště VDE č. 6529 VDE: 200 mm
  • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: 240 mm
  • 1 VDE Boční fréza č. 6602 VDE: 160 mm
  • 2 punč, osmihranný č. 104/120: 120 x 2 mm
  • 1 ploché dláta, plochý ovál č. 102/150: 150 mm
  • 1 závlačka, osmihranná č. 108/150: 150 x 4 mm
  • 1 zrna, osmiboká č. 105/120: 120 x 10 mm
  • 1 Univerzální nůž č. 12965N
    • 1 plastové kladivo č. 10955: 35 mm
    • 1 tester napětí č. 10554
      • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g.
      • 1 nastavitelný otevřený klíč č. 4025 3 s otevřeným koncem č.
        • 13: 21; 22; 24 mm
        • Sada 1 ráčnových bitů č. 40/29/4 sci: 33dílná
        • 1 Sada otevřených klíčů č. 13/10KT: 8; 12; 10; 11; 9; 13; 14; 15; 17; 19 mm
        • 1 Sada úhlových šroubováků č. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
        • 1 dřevěná spojovací stupnice č. 013111: 2 m.
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 88
    • Vnitřní délka: 169 mm
    • Výška mm (uvnitř): 315 mm
    • Šířka uvnitř: 460 mm
    • Výška mm (h): 390 mm
    • Délka [mm): 500 mm
    • Hmotnost kg: 12.500 kg
    • Šířka mm (b): 210 mm