Výstružník na trysky

Č. pol.: 74310001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 74310001
EAN/GTIN 4018754045792
Číslo výrobcu 74310001
Číslo L L60010 91

Popis

Popis:

  • 16 kusů v případě (0,33; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 mm)
  • S držákem

Charakteristika:

  • Délka [mm): 124 mm
  • Hmotnost: 25 g