9740 Úhlový klíč v pěnové vložce, set 1, 20 dílný

Č. pol.: 05150140001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05150140001
EAN/GTIN 4013288225108
Číslo výrobcu 05150140001
Číslo L L60020 4950

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 9dílnou sadou úhlových klíčů 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 na šrouby s vnitřním šestihranem, 9dílnou sadou úhlových klíčů 967/9 TX XL Multicolour 1 na šrouby TORX®, 1 magnet 9500, 1 kapesní měřicí pásmo Stabila (3 m).

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9740 Úhlový klíč v pěnové vložce, set 1, 20 dílný; 1x 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, BlackLaser, 9 dílný; 9x 950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm; 1x 967/9 TX XL Multicolour 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX®, 9 dílný; 3x 967 SXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 SPKXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm; 1x 9500 Magnetizační zařízení SB, 64.6 mm; 1x Kapesní měřicí pásmo STABILA® BM 100, 3 m, výrobek 19570, 3000 mm; 1x 9840 Úhlový klíč v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely