8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″, 1/4″ x 37 mm

Č. pol.: 05003529001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003529001
EAN/GTIN 4013288121035
Číslo výrobcu 05003529001
Číslo L L60020 1951

Popis

Popis:

  • Spojovací díl pro převod ze čtyřhranu na šestihran.
  • Pro šestihranné bity 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4.
  • S rychloupínací hlavou.

Výhoda:

  • Spojovací díl Zyklop 1/4″ s rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů
  • Vhodný pro šestihranné bity 1/4″ (připojení řady Wera 1 a 4)
  • Chromvanadová ocel

Rozsah dodávky:

  • 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″, 1/4″ x 37 mm