Cutie de depozitare deschisă PE individuală SB5

Cod articol: 963321 SB5
La cerere
În stoc
4.142 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip SB5
Volum de umplere 0,7 l
Înălţime 75 mm
Lăţime 100 mm
Adâncime 160 mm
Lăţime interioară 83 mm
Adâncime interioară 134 mm
Material Polietilenă
Culoarea roşu
Pregătit pentru capac da
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală nu
Pregătit pentru geam da
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate nu
depozitabil da
Posibilitate de inscripţionare prin benzi de etichetat
Blocaj în sertar nu
Tip produs Cutie de depozitare la vedere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 963321 SB5
EAN / GTIN 4009292801032
Număr producător 19100541 SB 5 ROT

Descriere

Adaptat pentru:

Lise de depozitare Cod 914920, 928235, Multifix 928201 (însă nu Ref. SB2 şi SB3Z), pentru cărucioarele de montaj Cod 918583 Ref. TB3, pentru panourile de oprire Cod 940705 Ref. S la dulapurile modulare şi pentru dulapurile cu rafturi / dulapurile de montat pe perete Cod 944003 − 944039 şi Cod 943901 până la 943907. În plus, cu suportul de cutii Cod 955810 Ref. 100 se pot suspenda separat cutiile mici de depozitare la vedere Cod 963321 Ref. SB6 şi SB5 pe panourile perforate.

Notă:

Cutiile de depozitare deschise se livrează separat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii