Extractoare interioare / exterioare 1

Cod articol: 880850 1
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 7 mm - 140 mm
Deschiderea interioară 23 mm - 130 mm
Adâncimea de prindere până la 140 mm
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880850 1
EAN / GTIN 3148519884579
Număr producător U.306PB

Descriere

Execuţie:

Cu două seturi de braţe de extragere reversibile pentru lucrări de extragere interioare şi exterioare, unde pot intra în acţiune, la alegere, 2 sau 3 braţe de extragere.
  • Sigur: Închidere completă a braţelor de extragere prin şurubul cu cap striat.
  • Practic: Se pot adăuga sau elimina braţele de extragere, acestea fiind uşor de alternat.
  • Automat: Cu autostrângere şi autocentrare.
  • Cap de şurub: Cu limitator de forţă. Ştiftul de protecţie se rupe la suprasolicitare.

Livrare:

Corp de bază cu şurub şi câte 3 braţe de extragere interioare şi exterioare.