Extractor universal cu trei braţe

Cod articol: 880030
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 20 mm - 150 mm
Adâncimea de prindere până la 150 mm
Momentul maxim 35 Nm
Putere 2,5 t
Număr de cârlige 3
Hexagon exterior 10 mm
Greutate 1,16 kg
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880030
EAN / GTIN 4021176480416
Număr producător 483-3

Descriere

Execuţie:

Datorită braţelor de extractor cu autostrângere forţa de strângere creşte proporţional cu forţa de extragere.

Aplicaţie:

Flexibilitatea şi forma constructivă suplă permit extragerea şi din locuri greu accesibile.