2 pânze de ferăstrău alternativ ″expert materiale moi″ 150 x 1,0 mm

Cod articol: 631144000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631144000
EAN / GTIN 4007430434197
Număr producător 631144000
L-Număr L01750 1279

Descriere

Descriere:

  • În special pentru utilizarea în materiale speciale, cum ar fi carton, polistiren, materiale izolatoare
  • Rezultate de tăiere fără urme de rupere datorită muchiei cuțitului cu muchie zimțată

Caracteristică:

  • Versiune: cuţit Ground
  • Grosime: 1 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 713 AW
  • Lungime totală: 150 mm
  • Design material: HCS
  • Adecvarea materialului: Carton / polistiren / material izolant
  • unitatea de vânzare: 2