Freză de şlefuire Z3 − medie, cu sfărâmător de aşchii M0618

Cod articol: 540800 M0618
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z3
Simbol pentru dantură Z3
Tip de dantură cu sfărâmător de aşchii
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei HSS
Forma M0618
Descrierea formei Con ascuţit
⌀ cap 6 mm
Lungimea capului 18 mm
Lungimea totală 58 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540800 M0618
EAN / GTIN 4045197156198

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Freze de şlefuire din HSS pentru aplicaţii care nu trebuie să producă vibraţii.
Forma Con ascuţit (SKM).

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături