Menghină de precizie 25 mm

Cod articol: 494480 25
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 25 mm
Deschidere maximă b 24,5 mm
Înălţimea bacurilor C 10 mm
Lungimea totală a 75 mm
Lăţime totală B 25 mm
Înălţime totală c 25 mm
Material menghină Aluminiu eloxat
Tip produs Menghină de verificare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 494480 25
EAN / GTIN 4045197525413

Descriere

Execuţie:

Menghină de precizie, versiunea din alamă cromată, respectiv aluminiu eloxat. Ideal pentru piese mici, de exemplu pe microscoape şi proiectoare de profiluri sau cu instrumente de măsurare a rugozităţii. Precizie unghiulară 0,04 mm, bacuri interschimbabile din oţel călit, inoxidabil, dar şi din material plastic. Bacuri de strângere fixe cu prisme V pentru piese cilindrice. Prisma V suplimentară de pe bacul de strângere fix, dar şi canalele de fixare de pe laturile longitudinale sporesc posibilităţile de utilizare.