Ochelari de mărire maxDETAIL 2

Cod articol: 490954 2
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosisment (× ori) 2
Distanţă de folosire 400 mm
Distanţă dintre ochi 60 mm - 68 mm
Corecţie dioptrii ±3 dpt
Greutate 49 g
Tip produs Ochelari de mărire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 490954 2
EAN / GTIN 4064158164430
Număr producător 162451 MAX DETAIL

Descriere

Execuţie:

Ochelari cu lupă cu corecţie a dioptriilor (± 3 dpt. dreapta / stânga).

Avantaj:

Greutate mică. Câmp vizual mare: ⌀ 15 cm la o distanţă de 40 cm.

Accesorii opţionale:

Lanternă de frunte headlight LED.