Ruletă cu magneţi 3 m

Cod articol: 462012 3
(1,49 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 32,00 € /buc.
La cerere
În stoc
14.399 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 3 m
Lăţimea benzii 16 mm
Lungime carcasă 66 mm
Lăţime carcasă 27 mm
Înălţime carcasă 59 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462012 3
EAN / GTIN 4045197358103

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic, cu clemă de centură detașabilă. Revenire și oprire automată, amortizată, a curelei. Cârlig de capăt glisant.
Cârlig de capăt cu 2 magneţi. Bandă de măsurat galbenă, imprimată negru/roșu. Carcasă în galben cu înveliș din cauciuc negru.