Riglă de oţel „Quickmeter” 2 m

Cod articol: 461992 2
(4,48 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 12,30 € /buc.
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
  • Standard: EG II
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lungimea benzii 2 m
Lăţimea benzii 16 mm
62 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lăţime 24 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461992 2
EAN / GTIN 4045197523570

Descriere

Execuţie:

Bandă din oţel superior, incasabilă, acoperită cu vopsea rezistentă la abraziune.
Cu curea practică de mână.

Avantaj:

Datorită bombării convexe, bandă se aşează plat pe masă; astfel încât dimensiunile pot fi citite şi transmise simplu şi fără erori.

Funcţionare:

Se rulează automat la apăsarea unui buton şi se opreşte la eliberarea butonului.