Riglă plată 1000 mm

Cod articol: 460400 1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,90 € /buc.
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 874
Precizia 1
Toleranţa de planeitate a suprafeţelor de control 0,021 mm
Forma A
Descrierea formei Secţiune dreptunghiulară
Material Oţel special
Lungime 1.000 mm
Lăţime secţiune transversală ±0,2 mm 49,3 mm
Înălţime secţiune transversală ±0,2 mm 9,5 mm
Tip produs Riglă plată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 460400 1000
EAN / GTIN 4045197206695

Descriere

Execuţie:

Riglele sunt din oţel special, rectificate pe toate părţile.
Cu secţiune transversală dreptunghiulară.

Aplicaţie:

Pentru control şi lucrări precise.

Notă:

Model din oţel inoxidabil livrabil din fabrică.