Şubler digital ABS cu tijă rotundă de adâncime 150 mm

Cod articol: 412818 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
2.408 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: ⌀ 1,6
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Material: Oţel superior, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime ⌀ 1,6
Lungimea ciocului 40 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Decuplare automată da
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412818 150
EAN / GTIN 4045197770271

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.
Şubler digital cu riglă gradată absolută, nu este necesară repunerea la zero. Sistemul electronic se opreşte automat după cca 5 minute şi porneşte printr-o simplă împingere.
  • Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă.
  • Sistemul electronic este decuplat de la carcasă şi asamblat direct pe partea culisantă. Forţa de măsurare este transmisă direct pe braţul de măsurare. Astfel, şublerul se distinge printr-o rată de eroare scăzută şi o durabilitate mai bună.
  • Cu carcasă metalică robustă.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb