Şubler digital cu sistem AOS şi ieşire de date 150 mm

Cod articol: 412642 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,00 € /buc.
  • 9,45 € /buc.
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat: Procedeu electromagnetic inductiv
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,4
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Lungimea ciocului 40 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 20000 h
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412642 150
EAN / GTIN 4946368667928
Număr producător 500-161-30

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii afişat cu cifre uşor lizibile (înălţime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic AOS (Advanced Onsite Sensor) oferă protecţie mărită împotriva apei şi prafului.
  • Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă şi precisă, fără punerea la zero.
  • Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afişarea încărcării bateriei.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080 şi Cod 497100 cu tastă de date.
Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb