Şubler pentru stângaci 150 mm

Cod articol: 410405 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
524 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Tabel de fileturi: Tabel şublere

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Gradaţie 1/20 mm
Gradaţie 1/128 inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Blocare Şurub de blocare superior
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 410405 150
EAN / GTIN 4045197217677

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Şurub de blocare a vernierului.
Gradaţie fină, contrast puternic. Suprafeţe de măsurare finisate / lepuite de precizie. Pentru stângaci.

Livrare:

Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb