Descriere:
Pentru depozitare protejată și transport în siguranță - la orice temperatură.
Cutie universală din aluminiu.
Rame de profile de margine și de bază realizate din profile solide.
Îmbinările profilate sunt complet sudate.
Mânere ergonomice de tip cochilie pe părțile din față.
Potrivit pentru transportoare cu role și benzi transportoare.
Benzi de codificare pentru controlul țintelor la cerere.
Adaptat la dimensiunile paleților în conformitate cu DIN 15 141.
Caracteristică:
Greutate 5,3 kg
Dimensiunea interioară L x l x h 720 mm × 540 mm × 400 mm
Înălțime interioară 400 mm
Lungime interioară 720 mm
Volumul 155 l
Lățimea exterioară 580 mm
Înălțime exterioară 425 mm
Lungime exterioară 760 mm