Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală 3

Cod articol: 376625 3
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 376625 3
Distanţa dintre găuri e 26 mm
Distanţa dintre găuri f 31,6 mm
⌀ găurii d 6,6 mm
Înălţimea de strângere H 33 mm
Forţă de fixare P1 1.650 N
Forţă de fixare P2 2.300 N
Înălţimea totală 68,5 mm
Lungimea totală 190 mm
Şurub de strângere M8×50 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376625 3
EAN / GTIN 4020772390358

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.