Dispozitiv de fixare cu talpă orizontală 4

Cod articol: 376625 4
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 376625 4
Distanţa dintre găuri e 41,2 mm
Distanţa dintre găuri f 43 mm
⌀ găurii d 8,8 mm
Înălţimea de strângere H 45 mm
Forţă de fixare P1 2.500 N
Forţă de fixare P2 3.500 N
Înălţimea totală 90 mm
Lungimea totală 273 mm
Şurub de strângere M10×90 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare orizontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376625 4
EAN / GTIN 4045197229946

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv de siguranţă pentru şuruburi de fixare.
Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.