Reazem cu şurub cu parte inferioară din oţel 200 mm

Cod articol: 373500 200
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6400
Cea mai mare înălţime de rezemare 200 mm
Cea mai mică înălţime de rezemare 140 mm
⌀ cap 80 mm
⌀ parte inferioară 100 mm
Pentru clema de prindere cu lăţimea fantei 20 mm - 40 mm
Capacitate de portantă 350 kN
Tip produs Vinci cu şurub

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 373500 200
EAN / GTIN 4020772072490
Număr producător 72496

Descriere

Execuţie:

Oţel de îmbunătăţire, vopsit.
Şurub filetat trapezoidal cu autoblocare şi opritor final.
Model extrem de greu pentru piese mari.

Notă:

De la Ref. 52 cu gaură de centrare ⌀ 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.
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
    Cea mai mare înălţime de rezemare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături