Piuliţă T 14 mm

Cod articol: 370520 14
La cerere
În stoc
510 livrabil imediat
  • Standard: DIN 508
  • Material: Oţel de îmbunătăţire

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Standard DIN 508
Lăţime a 13,7 mm
Lăţime e 22 mm
Înălţime k 8 mm
Lungime 22 mm
Dimensiunea filetului M8
Înălţime cursor 16 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T 14 mm
Cu filet da
Material Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă 10
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370520 14
EAN / GTIN 4020772140328
Număr producător 140327

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.