Mandrină ultraperformantă cu autostrângere şi coadă conică Morse 2

Cod articol: 341115 2
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Coadă conică Morse 2
Gama de prindere 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ exterior 34 mm
L1 deschisă 66 mm
L1 închisă 71 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 341115 2
EAN / GTIN 4250261592851
Număr producător 100 0065 MK2 0

Descriere

Execuţie:

  • Mandrina şi coada conică Morse formează o unitate.
  • Concentricitate ridicată, stabilitate optimă.
  • Schimbare simplă şi rapidă datorită modelului scurt, avantajos pentru suprafeţele de lucru mici.

Notă:

Efectul de prindere automată apare numai la funcţionare pe dreapta.