Vârf rotativ de strung Pentru capete interschimbabile 4

Cod articol: 320659 4
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM4
⌀ carcasei D 76 mm
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Turaţie maximă 3.200 min-1
Pentru piese cu greutate de 350 kg
Lungime 1 58 mm
L2 13 mm
⌀ exterior D1 18 mm
⌀ cozii D2 32 mm
Recomandat pentru codul de culoare K18
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320659 4
EAN / GTIN 4045197774361

Descriere

Execuţie:

  • Corpul punctatorului sprijinit pe coadă din oţel pentru scule călit.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroşare şi finiţie.
Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver şi contraarbore în maşinile CNC.

Accesorii opţionale:

Accesorii interschimbabile Cod 320625 - 320631

Notă:

Schimbarea biţilor la suprafeţele pentru cheie prin rotire în sens opus.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb