Bit pentru vârfurile rotative de strung 3

Cod articol: 320629 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 32 mm
⌀ cozii d 18 mm
Lungime utilă L1 40 mm
Unghiul la vârf 60 grad
Recomandat pentru codul de culoare K18
Deschiderea cheii 27 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320629 3
EAN / GTIN 4045197774620

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf de strung Cod 320617 Ref. 32, 40, 50/3; Cod 320659 Ref. 4; Cod 321265 Ref. 5; Cod 321335 Ref. 4.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături