{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 36 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319056 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237778 |