Set de 3 bacuri moi 170

Cod articol: 313725 170
Setați prețul 3 buc. (14,13 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 170 mm
Lungime L 72 mm
Lăţime B 32 mm
Înălţime H 40 mm
Distanţă orificii a 15 mm
Distanţă între găuri L 20 mm
Lăţimea canalului D 12 mm
Pentru filet DIN 912 M10
Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313725 170
EAN / GTIN 4067263151890

Descriere

Execuţie:

Canale şi dantură frezate cu precizie, nebrunate.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.