Set de burghie scurte HSS-E Cod 113020, Tip FS, în cutie 1-10

Cod articol: 113520 1-10
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de găurire 1 mm - 10 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1897
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Număr de burghie 19
Increment 0,5 mm
cu cutie da
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113520 1-10
EAN / GTIN 4045197008435

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alcătuit din burghie scurte Cod 113020.
Canal şlefuit, teşituri nitrurate.
Cu geometrie la vârf Forma C până la 3,9 mm, Forma S (specială) de la 4 mm.

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb