Burghiu scurt HSS-E FS 6 mm

Cod articol: 113020 6

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    6,78 € / buc.
  • de la 10 buc.
    5,65 € / buc.
La cerere
În stoc
866 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1897
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 19 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,07 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113020 6
EAN / GTIN 4045197002389

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent şi stabil datorită miezului întărit. Profil ascuţit, cu o precizie ridicată a concentricităţii.
Canal şlefuit, teşituri nitrurate.
Cu geometrie la vârf Forma C până la 3,9 mm, Forma S (specială) de la 4 mm.

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini cu comandă numerică şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături