Burghiu scurt HSS-E N 10 mm

Cod articol: 113230 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    27,84 € / buc.
  • de la 5 buc.
    23,20 € / buc.
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 10 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 28 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 43 mm
Lungimea totală L 89 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 113230 10
EAN / GTIN 4045197006059

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
50
Oţel < 750 N/mm²
P
37
Oţel < 900 N/mm²
P
31
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Deosebit de rezistent şi stabil datorită grosimii sporite a miezului. Profilat prin rectificare, cu o precizie ridicată a concentricităţii.

Avantaj:

Recomandat pentru execuţia găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 − 4×D) pentru maşini tip CNC şi automate.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături