Lavete multifuncţionale din hârtie (albastră) foarte puternice pentru ştergere W

Cod articol: 089132 W
(0,06 € / 1 Abrisse)
La cerere
În stoc
228 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumire Tork anterioară 430
Desfaceri 1×1000
Straturi 2
Lăţime 370 mm
Lungime 340 mm
Culoarea albastru
Adaptat pentru pentru suport / dozator W1
Tip produs Lavete de ştergere din hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 089132 W
EAN / GTIN 7322540183726
Număr producător 130070

Descriere

Execuţie:

Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.
Lavetele sunt potrivite pentru contactul cu alimentele.
Lavete multifuncţionale din hârtie (430) foarte puternice pentru ştergere, recomandate pentru ştergerea lichidelor şi uscarea mâinilor.
Cu laveta corectă de ştergere, lichidele scurse sau vărsate pot fi şterse sau aspirate mult mai eficient şi la fel pot fi îndepărtate murdăria şi praful. Mâinile sunt protejate de murdărie şi de temperaturi ridicate. Lavetele de ştergere sunt disponibile sub formă de rolă sau la bucată.

Adaptat pentru:

Suport pentru rolele de hârtie Cod 089160 Ref. W1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb