Magnet plat cu gaură 20 mm

Cod articol: 085932 20
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5.584 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de fixare nominală 105 N
20 mm
⌀ găurii 4,5 mm
Înălţime 6 mm
Materialul miezului magnetic Neodim
Rezistenţă maximă la temperaturi 80 °C
Tip produs Magnet plat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085932 20
EAN / GTIN 5012095608486
Număr producător E1001

Descriere

Execuţie:

  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
  • Suprafaţă galvanizată, miez magnetic din neodim.
  • Magnet plat ecranat cu forţă de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparaţie cu magneţii feritici.

Aplicaţie:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înşurubare.
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
    ⌀ (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături