Ulei universal 200 ml

Cod articol: 083044 200
(4,58 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
2.998 livrabil imediat
  • Marcare substanţe periculoase: GHS02: Flacără

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Doză de spray
Cap de pulverizare Standard
Conţinut 0,2 l
Culoarea galben deschis
Punct de fierbere -48 °C
Punct de aprindere -104 °C
Solubilitate în apă emulsifiabil
Caracteristici oxidante nu
Temperatură de depozitare 15 °C - 50 °C
Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără
Tip produs Ulei multifuncţional / ulei universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083044 200
EAN / GTIN 4017777217308
Număr producător 21730

Descriere

Aplicaţie:

Ideal pentru îngrijirea, întreţinerea şi conservarea sculelor de orice fel. Ideal pentru cozi de scule, dispozitive de strângere, elemente de măsură, menghine de şlefuit şi pentru depozitarea fără probleme a componentelor de matriţe. Neutralizează acizii slabi şi sudura manuală şi este tolerat foarte bine de piele. Nu poluează, fără răşină şi polivalent.

Notă:

Nu este disponibil în toate ţările. Nu este posibilă livrarea expres.