Lanternă de buzunar cu LED Core cu baterii P3-CORE

Cod articol: 081370 P3-CORE
La cerere
În stoc
1.119 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Funcţie de lanternă de buzunar: Focalizare

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P3 Core
Clasă de protecţie IP IP 54
Funcţie de lanternă de buzunar Focalizare
Flux luminos 90 lm
Flux luminos treapta 2 50 lm
Flux luminos treapta 3 15 lm
Durata de iluminare 3 h
Durată de iluminare treapta 2 4 h
Durată de iluminare treapta 3 6 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Advanced Focus System (AFS) da
Rapid Focus da
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 100 mm
⌀ cap 20 mm
Greutate 42 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081370 P3-CORE
EAN / GTIN 4058205028462
Număr producător 502597

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Seria Ledlenser Core, noua generaţie a renumitei serii P.
Advanced Focus System (AFS)
Sistemul Advanced Focus combină lentila şi reflectorul, îmbinând astfel avantajele ambelor sisteme. Astfel se obţine o focalizare excepţională a luminii, precum şi un con de lumină în mare parte omogen, defocalizat. De aceea AFS se numără printre cele mai bune sisteme de focalizare pentru lămpi cu LED din lume.
Rapid Focus
Sistemele de focalizare obişnuite cu mecanism de rotire trebuie de regulă operate cu ambele mâini. În schimb, sistemul Rapid Focus permite reglarea rapidă a conului de lumină cu o singură mână.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterii.