Lanternă de buzunar cu LED Core cu baterii P5-CORE

Cod articol: 081370 P5-CORE
La cerere
În stoc
226 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 44

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P5 Core
Clasă de protecţie IP IP 44
Flux luminos 150 lm
Flux luminos treapta 2 60 lm
Flux luminos treapta 3 15 lm
Durata de iluminare 2,5 h
Durată de iluminare treapta 2 5 h
Durată de iluminare treapta 3 12 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Mignon, AA
Lungimea totală 120 mm
⌀ cap 26 mm
Greutate 83 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081370 P5-CORE
EAN / GTIN 4058205028523
Număr producător 502599

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Seria Ledlenser Core, noua generaţie a renumitei serii P.

Funcţionare:

IP44: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie împotriva pătrunderii corpurilor străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Baterii şi curea de mână, incluse.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii