Lanternă de buzunar cu LED Core cu baterii P7-CORE

Cod articol: 081370 P7-CORE
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 54

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P7 Core
Clasă de protecţie IP IP 54
Flux luminos 450 lm
Flux luminos treapta 2 250 lm
Flux luminos treapta 3 40 lm
Durata de iluminare 1 h
Durată de iluminare treapta 2 2 h
Durată de iluminare treapta 3 25 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 4
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 140 mm
⌀ cap 37 mm
Greutate 175 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081370 P7-CORE
EAN / GTIN 4058205020480
Număr producător 502180

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Seria Ledlenser Core, noua generaţie a renumitei serii P.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Baterii şi curea de mână, incluse.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii