Aparat de suflat aer cald cu acumulator GHG18V50

Cod articol: 078334 GHG18V50
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GHG18V-50
Temperatura aerului 300 °C - 500 °C
Debit volumetric aer 175 l/min
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr trepte de temperatură 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0
Greutate 590 g
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Tip produs Aparate de suflat aer cald

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Număr producător 06012A6501

Descriere

Execuţie:

Suflantă de aer cald, cu acumulator şi cu 2 trepte de temperatură (300° / 500°)
  • Încălzire rapidă, în doar 6 secunde până la 300°.
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru.
  • Compatibilă cu toate duzele pentru aparatele de suflat cu aer cald, cu cablu, de la Bosch.

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător. Incl. L-BOXX, duză refractară şi duză de reducţie.

Notă:

Acumulatoare, seturi de pornire și încărcătoare adecvate pentru sistemul Bosch 18V
Sistemul îl găsiți la Cod 073851 – Cod 073858 și Cod 073863 – Cod
073867.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii