Maşină de găurit cu percuţie GSB242

Cod articol: 075720 GSB242
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Denumirea producătorului GSB 24-2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 1.100 W
Momentul maxim 40 Nm
Turaţie maximă treapta 1 900 min-1
Turaţie maximă treapta 2 3.000 min-1
Număr maxim de percuţii 15.300 min-1
Suport pentru mandrină 1/2 inch − 20 UNF
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 22 mm
Greutate 2,9 kg
Vibraţie maximă conform EN 14,6 m/s2
Tip produs Maşină de găurit cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 075720 GSB242
EAN / GTIN 3165140944519
Număr producător 060119C801

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu percuţie cu motor ultraperformant cu moment de torsiune ridicat pentru cele mai dificile aplicaţii (găurire, lucrări cu carote de perforare şi carote) precum şi înşurubare şi agitare.
  • Mâner nou de siguranţă cu fixare inovativă şi strat moale pentru o prindere sigură a maşinii.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Cuplaj de suprasarcină mecanic anti-rotaţie pentru siguranţă ridicată la muncă chiar şi în cazul aplicaţiilor foarte dificile.
  • Mandrină cu strângere rapidă cu blocare automată, cu un manşon pentru schimbarea rapidă a sculelor doar cu o singură mână.
  • Portperii rotative pentru aceeaşi forţă la funcţionarea pe stânga precum şi pe dreapta.
  • ⌀ 43 mm al gâtului axului (normă europeană) − se utilizează în suportul de găurire.
  • Cutie de viteze cu 2 trepte.
  • Protecţie sporită a utilizatorului prin KickBack Control.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă 13 mm, mâner suplimentar, opritor de adâncime 210 mm, geantă de transport.