Cuplă rapidă cu racord la furtun 6 mm

Cod articol: 080172 6
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 35 bar
⌀ interior racord furtun 6 mm
Valoare debit 1.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080172 6
EAN / GTIN 4062406523954

Descriere

Execuţie:

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de lucru: PN 35 bar / Temperatură: -20 °C până la +100 °C.