Snabbkoppling Med slanganslutning, Slanganslutning invändig ⌀: 6mm

Art-nr.: 080172 6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
943 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Slanganslutning invändig ⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Max. arbetstryck 35 bar
Invändig diameter, slang 6 mm
Produktslag koppling
Anslutningstyp slanganslutning
Temperaturområde min. −20 °C
Temperaturområde max. 100 °C
Genomflöde 1 000 l/min
Material mässing

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080172 6
EAN/GTIN 4062406523954
Tillverkarens nummer 080172 6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Snabblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank). Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen