• A surcharge was added to this item price.

Brzostezna spojnica uz priključak za crijevo, crijevni priključak unutarnji ⌀: 6mm

Artikl br.: 080172 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
839 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

crijevni priključak unutarnji ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Radni tlak maks. 35 bar
Promjer crijeva unutra 6 mm
Vrsta proizvoda spojka
Vrsta povezivanja priključak za crijevo
Raspon temperature min. −20 °C
Raspon temperature maks. 100 °C
Vrijednost protoka 1.000 l/min
Materijal mjed

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080172 6
EAN / GTIN 4062406523954
Broj proizvođača 080172 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brzozatvarajuća spojka NW 7,2. Protočnost 1000 l/min (zrak). Materijal mesing (čist). Radni tlak: PN 35 bar / temperatura: -20 °C do +100 °C.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu