Gyorscsatlakozó Tömlőcsatlakozóval, Belső tömlőcsatlakozó ⌀: 6mm

Cikkszám: 080172 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
418 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 35 bar
Belső tömlőcsatlakozó ⌀ 6 mm
Átfolyási érték 1 000 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080172 6
EAN / GTIN 4062406523954
Gyártó száma 080172 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.