{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 3270 | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 720 mm - 995 mm | |
Lăţimea platformei de încărcare | 605 mm | |
Adâncimea platformei de încărcare | 405 mm | |
⌀ roţii | 75 mm | |
Capacitate portantă | 150 kg | |
Greutate | 17 kg | |
Tip produs | Suport pentru material |
Cod articol | 919902 3270 | |
EAN / GTIN | 4017976032702 | |
Număr producător | 3270 |