Zestawy wkrętaków 31

Nr art.: 953202 31
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×24

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×24
szerokość 200 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 24
liczba narzędzi 31
wersja z wkrętakiem
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953202: 1 szt.
Wkrętaki do śrub Torx® GARANT nr 625025 rozm. 13 ( TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych GARANT nr 627132 rozm. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 szt.
GARANT Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips nr 667702, wielk. 00; 0; 1; 2: po 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne