{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 20×20G | |
o wysokości frontu | 150 mm | |
wysokość użytkowa | 125 mm | |
szerokość użytkowa | 500 mm | |
głębokość użytkowa | 500 mm | |
Szerokość użytkowa w G | 20 | |
Głębokość użytkowa w G | 20 | |
z blokadą wysuwania jednej szuflady | nie | |
Zakres zastosowania | Szafa narzędziowa | |
masa | 11 kg | |
Rodzaj produktu | Szuflada |
Numer artykułu | 930533 150 | |
EAN / GTIN | 4062406063931 |