Zásuvka, 75 kg, 20×20G, Výška čela zásuvky: 150mm

Artiklové číslo: 930533 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Fronten
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Celková šířka BgS 500 mm
Celková hloubka TgS 500 mm
Celková výška HgS 150 mm
Zabudováno do těla ne
Výška čela HfS 150 mm
Užitná šířka BnS 500 mm
Užitná hloubka TnS 500 mm
Užitná výška HnS 125 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 20
Užitná plocha v G 20×20
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Výsuv zásuvek Bez blokování výsuvu
Se zajištěním ne
S držadlem ano
S popisovacími proužky ano
Řízené zásuvky ano
Typ montáže vodítek zásuvek Vodítka zásuvek pro boční montáž v korpusu
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Vysouvací mechanika
Není součástí rozsahu dodávky ano
Se zámkem ne
Nosnost plošně rozložená max. 75 kg
Barva Šedá; Černá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 11 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930533 150
EAN / GTIN 4062406063931
Číslo výrobce 930533 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.
Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí 24×24G č. 930525.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku