Zestawy wkrętaków 13

Nr art.: 953432 13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
szerokość 200 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 20
liczba narzędzi 13
wersja z wkrętakiem
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 953432 13
EAN / GTIN 4067263723554

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953432: 1 szt.
Wkrętaki do śrub płaskich GARANT nr 660032 rozm. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: po 1 szt.
GARANT Wkrętaki do wkrętów z główką Phillips nr 667702, wielk. 00; 0; 1; 2; 3: po 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne